Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Soroló sín 14mod 3P+Nfázisú 16mm2 80A villás SN009159 - 271078

EATON
MásolásMásolás
EATON - Soroló sín 14mod 3P+Nfázisú 16mm2 80A villás SN009159

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 4

  • Pólusszám - 3

  • Elektromos csatlakozó típusa - villa

  • Névleges tartós áram (Iu) - 80 A

  • Készülékszámra alkalmas - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082710781

Sonepar cikkszám

SN009159

Gyártói cikkszám

271078

Gyártói típuskód

Z-GV-16/3P+N-4TE/16

Fázisok száma:

4

Pólusszám:

3

Elektromos csatlakozó típusa:

villa

Névleges tartós áram (Iu):

80 A

Készülékszámra alkalmas:

4

Osztásmérték:

0 mm

Hosszúság:

30 mm

Modulszélesség:

4

Keresztmetszet:

16 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Igen

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

415 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szín:

egyéb

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

0 kV

Méretre vágható:

Nem

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

0 kA

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

0 kA

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fázissín ; Soroló sín 14mod 3P+Nfázisú 16mm2 80A villás