Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Soroló sín 19mod 3fázisú 16mm2 80A villás 001303 - 271064

EATON
MásolásMásolás
EATON - Soroló sín 19mod 3fázisú 16mm2 80A villás 001303

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 3

  • Pólusszám - 3

  • Elektromos csatlakozó típusa - villa

  • Névleges tartós áram (Iu) - 80 A

  • Készülékszámra alkalmas - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

11 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082710644

Sonepar cikkszám

001303

Gyártói cikkszám

271064

Gyártói típuskód

Z-GV-16/3P-3TE

Fázisok száma:

3

Pólusszám:

3

Elektromos csatlakozó típusa:

villa

Névleges tartós áram (Iu):

80 A

Készülékszámra alkalmas:

0

Osztásmérték:

0 mm

Hosszúság:

1000 mm

Modulszélesség:

3

Keresztmetszet:

16 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

415 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

0 kV

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

0 kA

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

0 kA

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fázissín ; Soroló sín 19mod 3fázisú 16mm2 80A villás