Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Soroló sín 19mod 3fázisú 4mod 10mm2 63A villás GT38756 - 271080

EATON
MásolásMásolás
EATON - Soroló sín 19mod 3fázisú 4mod 10mm2 63A villás GT38756

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 3

  • Pólusszám - 3

  • Elektromos csatlakozó típusa - villa

  • Névleges tartós áram (Iu) - 0 A

  • Készülékszámra alkalmas - 39

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082710804

Sonepar cikkszám

GT38756

Gyártói cikkszám

271080

Gyártói típuskód

Z-GV-10/3P-4TE

Fázisok száma:

3

Pólusszám:

3

Elektromos csatlakozó típusa:

villa

Névleges tartós áram (Iu):

0 A

Készülékszámra alkalmas:

39

Osztásmérték:

0 mm

Hosszúság:

25.5 mm

Modulszélesség:

5

Keresztmetszet:

10 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

415 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Igen

Szín:

egyéb

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

0 kV

Méretre vágható:

Igen

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

0 kA

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

0 kA

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fázissín ; Soroló sín 19mod 3fázisú 10mm2 63A villás