Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Soroló sín 1fázisú 16mm fésűs 1m kék GT42966 - 269524

EATON
MásolásMásolás
EATON - Soroló sín 1fázisú 16mm  fésűs 1m kék GT42966

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 1

  • Pólusszám - 2

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Névleges tartós áram (Iu) - 0 A

  • Készülékszámra alkalmas - 56

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082695248

Sonepar cikkszám

GT42966

Gyártói cikkszám

269524

Gyártói típuskód

Z-SV-16/1N-1TE/F

Fázisok száma:

1

Pólusszám:

2

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Névleges tartós áram (Iu):

0 A

Készülékszámra alkalmas:

56

Osztásmérték:

0 mm

Hosszúság:

19 mm

Modulszélesség:

1

Keresztmetszet:

16 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

415 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szín:

egyéb

Szigetelt:

Nem

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Méretre vágható:

Igen

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

0 kA

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

0 kA

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fázissín ; Soroló sín 1fázisú 16mm fésűs 1m kék