Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Soroló sín 38mod 1+Nfázisú 16mm2 80A villás GT13601 - 271063

EATON
MásolásMásolás
EATON - Soroló sín 38mod 1+Nfázisú 16mm2 80A villás GT13601

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 2

  • Pólusszám - 1

  • Elektromos csatlakozó típusa - villa

  • Névleges tartós áram (Iu) - 80 A

  • Készülékszámra alkalmas - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4015082710637

Sonepar cikkszám

GT13601

Gyártói cikkszám

271063

Gyártói típuskód

Z-GV-16/1P+N-2TE

Fázisok száma:

2

Pólusszám:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

villa

Névleges tartós áram (Iu):

80 A

Készülékszámra alkalmas:

0

Osztásmérték:

0 mm

Hosszúság:

30 mm

Modulszélesség:

2

Keresztmetszet:

16 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Igen

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

415 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szín:

egyéb

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

0 kV

Méretre vágható:

Igen

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

0 kA

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

0 kA

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fázissín ; Soroló sín 38mod 1+Nfázisú 16mm2 80A villás