EATON - Soroló sín 3f/blokk,10mm csap 13 modul GT57107 - 264927
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 4
Pólusszám - 3
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Névleges tartós áram (Iu) - 50 A
Készülékszámra alkalmas - 13
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082649272
Sonepar cikkszám
GT57107
Gyártói cikkszám
264927
Gyártói típuskód
Z-SV-10/3P+3N-3TE/13
Fázisok száma:
4
Pólusszám:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Névleges tartós áram (Iu):
50 A
Készülékszámra alkalmas:
13
Osztásmérték:
17.95 mm
Hosszúság:
29.5 mm
Modulszélesség:
3
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
415 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szín:
egyéb
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
0 kV
Méretre vágható:
Igen
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
25 kA
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
0 kA