Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Soroló sín 3P+N 10mm fésűs 12 modulos fedéllel GT37126 - 264926

EATON
MásolásMásolás
EATON - Soroló sín 3P+N 10mm  fésűs 12 modulos fedéllel GT37126

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 4

  • Pólusszám - 3

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Névleges tartós áram (Iu) - 50 A

  • Készülékszámra alkalmas - 33

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082649265

Sonepar cikkszám

GT37126

Gyártói cikkszám

264926

Gyártói típuskód

Z-SV-10/3P+N-4TE/12

Fázisok száma:

4

Pólusszám:

3

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Névleges tartós áram (Iu):

50 A

Készülékszámra alkalmas:

33

Osztásmérték:

17.95 mm

Hosszúság:

29.5 mm

Modulszélesség:

4

Keresztmetszet:

10 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Igen

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

415 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szín:

egyéb

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

0 kV

Méretre vágható:

Igen

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

25 kA

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

0 kA

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fázissín ; Soroló sín 3P+N 10mm fésűs 12 modulos fedéllel