Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Soroló sín 57mod 1+Nfázisú 10mm2 63A fésűs SN071845 - 168854

EATON
MásolásMásolás
EATON - Soroló sín 57mod 1+Nfázisú 10mm2 63A fésűs SN071845

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 1

  • Pólusszám - 2

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Készülékszámra alkalmas - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

11 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN071845

Gyártói cikkszám

168854

Gyártói típuskód

BB-EVP-10/N-1MU

Fázisok száma:

1

Pólusszám:

2

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Készülékszámra alkalmas:

0

Osztásmérték:

17.8 mm

Hosszúság:

1012 mm

Modulszélesség:

1

Keresztmetszet:

10 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Igen

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szín:

egyéb

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

4.5 kV

Méretre vágható:

Igen

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

0 kA

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

0 kA

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fázissín ; Soroló sín 57mod 1+Nfázisú 10mm2 63A fésűs