Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Soroló sín 57mod 1fázisú 10mm2 63A villás GT03400 - 270339

EATON
MásolásMásolás
EATON - Soroló sín 57mod 1fázisú 10mm2 63A villás GT03400

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 1

  • Pólusszám - 1

  • Elektromos csatlakozó típusa - villa

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Készülékszámra alkalmas - 57

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4015082703394

Sonepar cikkszám

GT03400

Gyártói cikkszám

270339

Gyártói típuskód

Z-GV-10/1P-1TE

Fázisok száma:

1

Pólusszám:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

villa

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Készülékszámra alkalmas:

57

Osztásmérték:

17.8 mm

Hosszúság:

16.8 mm

Modulszélesség:

1

Keresztmetszet:

10 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

415 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szín:

egyéb

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

0 kV

Méretre vágható:

Igen

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

25 kA

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

0 kA

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fázissín ; Soroló sín 57mod 1fázisú 10mm2 63A villás