EATON - Soroló sín 57mod 1fázisú 16mm2 80A villás GT42964 - 271062
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 1
Pólusszám - 1
Elektromos csatlakozó típusa - villa
Névleges tartós áram (Iu) - 80 A
Készülékszámra alkalmas - 38
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082710620
Sonepar cikkszám
GT42964
Gyártói cikkszám
271062
Gyártói típuskód
Z-GV-16/1P+HS
Fázisok száma:
1
Pólusszám:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Névleges tartós áram (Iu):
80 A
Készülékszámra alkalmas:
38
Osztásmérték:
27 mm
Hosszúság:
17.3 mm
Modulszélesség:
1
Keresztmetszet:
16 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
415 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Igen
Szín:
egyéb
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
0 kV
Méretre vágható:
Igen
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
25 kA
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
0 kA