EATON - Soroló sín blokk 1fázisú GT71105 - 113135
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 1
Pólusszám - 1
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Névleges tartós áram (Iu) - 110 A
Készülékszámra alkalmas - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081126712
Sonepar cikkszám
GT71105
Gyártói cikkszám
113135
Gyártói típuskód
Z-SV-35/1P
Fázisok száma:
1
Pólusszám:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Névleges tartós áram (Iu):
110 A
Készülékszámra alkalmas:
2
Osztásmérték:
27 mm
Hosszúság:
1007 mm
Modulszélesség:
36
Keresztmetszet:
35 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
500 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szín:
egyéb
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
6 kV
Méretre vágható:
Igen
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
100 kA
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
0 kA