EATON - Soroló sín blokk 3F+N SN019829 - 263110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 4
Pólusszám - 4
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Névleges tartós áram (Iu) - 110 A
Készülékszámra alkalmas - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082631109
Sonepar cikkszám
SN019829
Gyártói cikkszám
263110
Gyártói típuskód
Z-SV-35/3P+N-6TE
Fázisok száma:
4
Pólusszám:
4
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Névleges tartós áram (Iu):
110 A
Készülékszámra alkalmas:
0
Osztásmérték:
0 mm
Hosszúság:
429 mm
Modulszélesség:
16
Keresztmetszet:
35 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
415 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szín:
egyéb
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Méretre vágható:
Igen
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
0 kA
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
0 kA