Nem visszaküldhető

EATON - Soroló sín blokk 3fázisú 16mm2 fésüs GT21441 - 271072

EATON
MásolásMásolás
EATON - Soroló sín blokk 3fázisú 16mm2 fésüs GT21441

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 3

  • Pólusszám - 3

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Készülékszámra alkalmas - 13

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082710729

Sonepar cikkszám

GT21441

Gyártói cikkszám

271072

Gyártói típuskód

Z-SV-16/3P

Fázisok száma:

3

Pólusszám:

3

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Készülékszámra alkalmas:

13

Osztásmérték:

0 mm

Hosszúság:

31 mm

Modulszélesség:

12

Keresztmetszet:

16 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

500 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szín:

egyéb

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Méretre vágható:

Igen

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

0 kA

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

0 kA

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fázissín ; Soroló sín blokk 3fázisú 16mm2 fésüs