Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Soroló sín blokk 3fázisú 35mm2 110A fésűs GT02107 - 264938

EATON
MásolásMásolás
EATON - Soroló sín blokk 3fázisú 35mm2 110A fésűs GT02107

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 3

  • Pólusszám - 3

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Névleges tartós áram (Iu) - 110 A

  • Készülékszámra alkalmas - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082649388

Sonepar cikkszám

GT02107

Gyártói cikkszám

264938

Gyártói típuskód

Z-SV-35/3P

Fázisok száma:

3

Pólusszám:

3

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Névleges tartós áram (Iu):

110 A

Készülékszámra alkalmas:

2

Osztásmérték:

0 mm

Hosszúság:

39.3 mm

Modulszélesség:

12

Keresztmetszet:

35 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

480 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szín:

egyéb

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Méretre vágható:

Igen

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

0 kA

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

0 kA

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fázissín ; Soroló sín blokk 3fázisú 35mm2 110A fésűs