Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Soroló sín blokk 3P+Nfázisú 16mm2 80A villás 1m GT14191 - 263142

EATON
MásolásMásolás
EATON - Soroló sín blokk 3P+Nfázisú 16mm2 80A villás 1m GT14191

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 4

  • Pólusszám - 3

  • Elektromos csatlakozó típusa - villa

  • Névleges tartós áram (Iu) - 80 A

  • Készülékszámra alkalmas - 27

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

11 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082631420

Sonepar cikkszám

GT14191

Gyártói cikkszám

263142

Gyártói típuskód

Z-GV-16/3P+3N-6TE

Fázisok száma:

4

Pólusszám:

3

Elektromos csatlakozó típusa:

villa

Névleges tartós áram (Iu):

80 A

Készülékszámra alkalmas:

27

Osztásmérték:

0 mm

Hosszúság:

1000 mm

Modulszélesség:

6

Keresztmetszet:

16 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Igen

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

415 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szín:

szürke

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

0 kV

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

0 kA

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

0 kA

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fázissín ; Soroló sín blokk 3P+Nfázisú 16mm2 80A villás 1m