Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Soroló sín blokk 3P+Nfázisú 16mm2 80A villás 1m SN168281 - EP-501072

EATON
MásolásMásolás
EATON - Soroló sín blokk 3P+Nfázisú 16mm2 80A villás 1m SN168281

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 3

  • Pólusszám - 4

  • Elektromos csatlakozó típusa - villa

  • Névleges tartós áram (Iu) - 80 A

  • Készülékszámra alkalmas - 27

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9010653035169

Sonepar cikkszám

SN168281

Gyártói cikkszám

EP-501072

Gyártói típuskód

GVK-16/3P+3N-6TE

Fázisok száma:

3

Pólusszám:

4

Elektromos csatlakozó típusa:

villa

Névleges tartós áram (Iu):

80 A

Készülékszámra alkalmas:

27

Osztásmérték:

17.8 mm

Hosszúság:

1016 mm

Modulszélesség:

54

Keresztmetszet:

16 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Igen

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

415 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szín:

szürke

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Méretre vágható:

Igen

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

25 kA

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

0 kA

Soroló sín blokk 3P+Nfázisú 16mm2 80A villás 1m