EATON - Soroló sín blokk véglezáró GT77432 - 264932
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 11.2 mm
Szélesség - 21.8 mm
Kivitel - véglezáró
Alkalmas - Z-profil
Mélység - 21.2 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082649326
Sonepar cikkszám
GT77432
Gyártói cikkszám
264932
Gyártói típuskód
Z-V-35/AK/3P
Hosszúság:
11.2 mm
Szélesség:
21.8 mm
Kivitel:
véglezáró
Alkalmas:
Z-profil
Mélység:
21.2 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín / csőszár végzáró / fedél ; Soroló sín blokk véglezáró