EATON - Soroló sín burkoló elem 2 vagy 3pol 16A-es sínhez GT01215 - 271070
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 17.8 mm
Szélesség - 8 mm
Kivitel - véglezáró
Alkalmas - Z-profil
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082710705
Sonepar cikkszám
GT01215
Gyártói cikkszám
271070
Gyártói típuskód
Z-AK-16/2+3P
Hosszúság:
17.8 mm
Szélesség:
8 mm
Kivitel:
véglezáró
Alkalmas:
Z-profil
Anyag:
műanyag
Szín:
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Tartozék kisfeszültségű kapcsolótechnikához ; %Soroló sín burkoló elem 2 vagy 3pol 16A-es sínhez