EATON - Soroló sín csatlakozó idom GT00607 - 263947
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 7 mm
Hosszúság - 30 mm
Magasság - 25 mm
Felület - nikkelezett
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
187 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082639471
Sonepar cikkszám
GT00607
Gyártói cikkszám
263947
Gyártói típuskód
ZV-N-05TE-10
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
7 mm
Hosszúság:
30 mm
Magasság:
25 mm
Felület:
nikkelezett
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
80 A
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Soroló sín csatlakozó idom