EATON - Soroló sín csatlakozó idom SN009422 - 263948
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - profil/alak
Szélesség - 7 mm
Hosszúság - 30 mm
Magasság - 25 mm
Felület - nikkelezett
Csomagolás és feltételek
36 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
187 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082639488
Sonepar cikkszám
SN009422
Gyártói cikkszám
263948
Gyártói típuskód
ZV-N-05TE-36
Kivitel:
profil/alak
Szélesség:
7 mm
Hosszúság:
30 mm
Magasság:
25 mm
Felület:
nikkelezett
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
32 A
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Soroló sín csatlakozó idom