EATON - Soroló sín csatlakozó idom SN022568 - 263951
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - profil/alak
Szélesség - 10 mm
Hosszúság - 25 mm
Magasság - 14 mm
Felület - ezüstözött
Csomagolás és feltételek
36 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082639518
Sonepar cikkszám
SN022568
Gyártói cikkszám
263951
Gyártói típuskód
ZV-L1/N-80A-36
Kivitel:
profil/alak
Szélesség:
10 mm
Hosszúság:
25 mm
Magasság:
14 mm
Felület:
ezüstözött
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
80 A
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Soroló sín csatlakozó idom