EATON - Soroló sín csatlakozó idom SN022569 - 263954
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - profil/alak
Szélesség - 12 mm
Hosszúság - 35 mm
Magasság - 15 mm
Felület - ezüstözött
Csomagolás és feltételek
36 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
187 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082639549
Sonepar cikkszám
SN022569
Gyártói cikkszám
263954
Gyártói típuskód
ZV-L2/L3-80A-36
Kivitel:
profil/alak
Szélesség:
12 mm
Hosszúság:
35 mm
Magasság:
15 mm
Felület:
ezüstözött
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
80 A
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Soroló sín csatlakozó idom