Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

EATON - Soroló sín csatlakozó kapocs 35 mm2 SN145511 - 104901

EATON
MásolásMásolás
EATON - Soroló sín csatlakozó kapocs 35 mm2 SN145511

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 1250 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 65 kA

  • Készülék felépítése - Beépíthető készülék betolható kivitelben (kihúzható)

  • Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb

  • Pólusszám - 4

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1450 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081047116

Sonepar cikkszám

SN145511

Gyártói cikkszám

104901

Gyártói típuskód

Z-EK/35/UL

Névleges tartós áram (Iu):

1250 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

65 kA

Készülék felépítése:

Beépíthető készülék betolható kivitelben (kihúzható)

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Pólusszám:

4

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

6

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

hátul

Igazoló elem típusa:

nyomóbillentyű

Komplett készülék védőegységgel:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség (IP):

IP40

Soroló sín csatlakozó kapocs 35 mm2