EATON - Soroló sín csatlakozó kapocs 6-25 mm2 hosszú oldalirányú GT06786 - 264937
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 0-0 mm
Alkalmas - egyéb
Gyűjtősín szélesség - 0-0 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 25 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 80 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082649371
Sonepar cikkszám
GT06786
Gyártói cikkszám
264937
Gyártói típuskód
Z-EK/25/QL
Gyűjtősín vastagság:
0-0 mm
Alkalmas:
egyéb
Gyűjtősín szélesség:
0-0 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
25 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
80 A
Kapocs szélessége:
17.5 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Soroló sín csatlakozó kapocs 6-25 mm2 hosszú oldalirányú