EATON - Soroló sín csatlakozó kapocs 6-50 mm2 Z-SV-163P sínhez GT20447 - 264934
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 0-0 mm
Alkalmas - egyéb
Gyűjtősín szélesség - 0-0 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 50 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 125 A
Csomagolás és feltételek
3 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4015082649340
Sonepar cikkszám
GT20447
Gyártói cikkszám
264934
Gyártói típuskód
Z-EK/50
Gyűjtősín vastagság:
0-0 mm
Alkalmas:
egyéb
Gyűjtősín szélesség:
0-0 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
50 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
125 A
Kapocs szélessége:
16.5 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Soroló sín csatlakozó kapocs 6-50 mm2