Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Soroló sín Csatlakozó könyök 230/400 VAC 50A GT00598 - 263941

EATON
MásolásMásolás
EATON - Soroló sín Csatlakozó könyök 230/400 VAC 50A GT00598

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 10 mm

  • Hosszúság - 25 mm

  • Magasság - 14 mm

  • Felület - nikkelezett

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082639419

Sonepar cikkszám

GT00598

Gyártói cikkszám

263941

Gyártói típuskód

ZV-L1/N-10

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

10 mm

Hosszúság:

25 mm

Magasság:

14 mm

Felület:

nikkelezett

Rugalmas:

Nem

Névleges áram In:

50 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Soroló sín Csatlakozó könyök 230/400 VAC 50A