Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Soroló sín csatlakozó könyök 230/400 VAC 50A GT12092 - 263944

EATON
MásolásMásolás
EATON - Soroló sín csatlakozó könyök 230/400 VAC 50A GT12092

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 12 mm

  • Hosszúság - 35 mm

  • Magasság - 15 mm

  • Felület - nikkelezett

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

187 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082639440

Sonepar cikkszám

GT12092

Gyártói cikkszám

263944

Gyártói típuskód

ZV-L2/L3-10

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

12 mm

Hosszúság:

35 mm

Magasság:

15 mm

Felület:

nikkelezett

Rugalmas:

Nem

Névleges áram In:

50 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Soroló sín csatlakozó könyök 230/400 VAC 50A