Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Soroló sín csatlakozó könyök 230/400 VAC 50A SN009420 - 263942

EATON
MásolásMásolás
EATON - Soroló sín csatlakozó könyök 230/400 VAC 50A SN009420

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 10 mm

  • Hosszúság - 25 mm

  • Magasság - 14 mm

  • Felület - nikkelezett

Csomagolás és feltételek

  • 36 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082639426

Sonepar cikkszám

SN009420

Gyártói cikkszám

263942

Gyártói típuskód

ZV-L1/N-36

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

10 mm

Hosszúság:

25 mm

Magasság:

14 mm

Felület:

nikkelezett

Rugalmas:

Nem

Névleges áram In:

50 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Soroló sín csatlakozó könyök 230/400 VAC 50A