EATON - Soroló sín fedél GT14960 - 264930
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 5 mm
Szélesség - 18 mm
Kivitel - véglezáró
Alkalmas - Z-profil
Mélység - 16.5 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4015082649302
Sonepar cikkszám
GT14960
Gyártói cikkszám
264930
Gyártói típuskód
Z-V-AK/2+3P
Hosszúság:
5 mm
Szélesség:
18 mm
Kivitel:
véglezáró
Alkalmas:
Z-profil
Mélység:
16.5 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín / csőszár végzáró / fedél ; Soroló sín fedél