Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Soroló sín, gyüjtősín 80A SN018529 - 263957

EATON
MásolásMásolás
EATON - Soroló sín, gyüjtősín 80A SN018529

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lapos / sima

  • Szélesség - 11.5 mm

  • Hosszúság - 1000 mm

  • Magasság - 3 mm

  • Felület - nikkelezett

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN018529

Gyártói cikkszám

263957

Gyártói típuskód

ZV-SS-80A

Kivitel:

lapos / sima

Szélesség:

11.5 mm

Hosszúság:

1000 mm

Magasság:

3 mm

Felület:

nikkelezett

Rugalmas:

Nem

Névleges áram In:

80 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Soroló sín, gyüjtősín 80A