EATON - Soroló sín szig.csatlakozókönyök GT02235 - 263943
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 10 mm
Hosszúság - 25 mm
Magasság - 14 mm
Felület - nikkelezett
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082639433
Sonepar cikkszám
GT02235
Gyártói cikkszám
263943
Gyártói típuskód
ZV-L1/N-100
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
10 mm
Hosszúság:
25 mm
Magasság:
14 mm
Felület:
nikkelezett
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
50 A
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Soroló sín szig.csatlakozókönyök