EATON - Soroló sín szig.csatlakozókönyök GT02236 - 263955
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 12 mm
Hosszúság - 35 mm
Magasság - 15 mm
Felület - ezüstözött
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
187 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082639556
Sonepar cikkszám
GT02236
Gyártói cikkszám
263955
Gyártói típuskód
ZV-L2/L3-80A-100
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
12 mm
Hosszúság:
35 mm
Magasság:
15 mm
Felület:
ezüstözött
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
80 A
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Soroló sín szig.csatlakozókönyök