EATON - Soroló sín szig.csatlakozókönyök SN020857 - 263953
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 12 mm
Hosszúság - 35 mm
Magasság - 15 mm
Felület - ezüstözött
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
187 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082639532
Sonepar cikkszám
SN020857
Gyártói cikkszám
263953
Gyártói típuskód
ZV-L2/L3-80A-10
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
12 mm
Hosszúság:
35 mm
Magasság:
15 mm
Felület:
ezüstözött
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
80 A
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Soroló sín szig.csatlakozókönyök