EATON - Soroló sín tartó sapka Z-SV-10, Z-SV-16-hoz GT12766 - 264931
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 16.5 mm
Szélesség - 9.5 mm
Kivitel - véglezáró
Alkalmas - Z-profil
Mélység - 23 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082649319
Sonepar cikkszám
GT12766
Gyártói cikkszám
264931
Gyártói típuskód
Z-V-AK/4P
Hosszúság:
16.5 mm
Szélesség:
9.5 mm
Kivitel:
véglezáró
Alkalmas:
Z-profil
Mélység:
23 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín / csőszár végzáró / fedél ; Soroló sín tartó sapka Z-SV-10, Z-SV-16-hoz