Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Sorolósín 20 mod 3f 10mm2 PLS/CLS/PFIM-hez GT57108 - 285383

EATON
MásolásMásolás
EATON - Sorolósín 20 mod 3f 10mm2 PLS/CLS/PFIM-hez GT57108

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 3

  • Pólusszám - 3

  • Elektromos csatlakozó típusa - villa

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Készülékszámra alkalmas - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082853839

Sonepar cikkszám

GT57108

Gyártói cikkszám

285383

Gyártói típuskód

EVG-3PHAS/20MODUL

Fázisok száma:

3

Pólusszám:

3

Elektromos csatlakozó típusa:

villa

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Készülékszámra alkalmas:

0

Osztásmérték:

0 mm

Hosszúság:

27 mm

Modulszélesség:

20

Keresztmetszet:

10 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

415 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szín:

egyéb

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Méretre vágható:

Nem

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

25 kA

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

0 kA

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fázissín ; Sorolósín 20 mod 3f 10mm2 PLS/CLS/PFIM-hez