EATON - Sorolósín 3db LTS-160/00/3-hoz GT33765 - 264929
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Pólusszám - 3
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Névleges tartós áram (Iu) - 110 A
Készülékszámra alkalmas - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082649296
Sonepar cikkszám
GT33765
Gyártói cikkszám
264929
Gyártói típuskód
Z-LTS-00/3-SV
Fázisok száma:
3
Pólusszám:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Névleges tartós áram (Iu):
110 A
Készülékszámra alkalmas:
3
Osztásmérték:
33 mm
Hosszúság:
311 mm
Modulszélesség:
0
Keresztmetszet:
35 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
0 kV
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
100 kA
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
0 kA