Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Sorolósín blokk fésű 25mm2 SN045431 - 212116

EATON
MásolásMásolás
EATON - Sorolósín blokk fésű 25mm2 SN045431

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gyűjtősín vastagság - 0-7.3 mm

  • Alkalmas - egyéb

  • Gyűjtősín szélesség - 0-8.5 mm

  • Max. vezetékkeresztmetszet - 25 mm2

  • Max. névleges üzemi áram (Ie) - 100 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082121167

Sonepar cikkszám

SN045431

Gyártói cikkszám

212116

Gyártói típuskód

FAZ-XK25

Gyűjtősín vastagság:

0-7.3 mm

Alkalmas:

egyéb

Gyűjtősín szélesség:

0-8.5 mm

Max. vezetékkeresztmetszet:

25 mm2

Max. névleges üzemi áram (Ie):

100 A

Kapocs szélessége:

8.5 mm

Körvezeték csatlakozásra alkalmas:

Igen

Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:

Igen

Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Sorolósín blokk fésű 25mm2