EATON - Sorolósín blokk SN050617 - 113137
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 4
Pólusszám - 2
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Névleges tartós áram (Iu) - 80 A
Készülékszámra alkalmas - 33
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081126736
Sonepar cikkszám
SN050617
Gyártói cikkszám
113137
Gyártói típuskód
Z-GSV-16/FI+EH+KR+30XLS1N
Fázisok száma:
4
Pólusszám:
2
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Névleges tartós áram (Iu):
80 A
Készülékszámra alkalmas:
33
Osztásmérték:
26.7 mm
Hosszúság:
1000 mm
Modulszélesség:
57
Keresztmetszet:
16 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
415 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
0 kV
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
25 kA
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
0 kA