EATON - Sorolósín blokk véglezáró (1 fázisúhoz) SN115406 - 168878
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 24 mm
Szélesség - 9 mm
Kivitel - véglezáró
Alkalmas - egyéb
Mélység - 6 mm
Csomagolás és feltételek
40 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN115406
Gyártói cikkszám
168878
Gyártói típuskód
BB-EV-EC/1P
Hosszúság:
24 mm
Szélesség:
9 mm
Kivitel:
véglezáró
Alkalmas:
egyéb
Mélység:
6 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
egyéb
Sorolósín blokk véglezáró (1 fázisúhoz)