EATON - Sorolósín SN034666 - 269523
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 1
Pólusszám - 1
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Névleges tartós áram (Iu) - 0 A
Készülékszámra alkalmas - 56
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082695231
Sonepar cikkszám
SN034666
Gyártói cikkszám
269523
Gyártói típuskód
Z-SV-16/1P-1TE/F
Fázisok száma:
1
Pólusszám:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Névleges tartós áram (Iu):
0 A
Készülékszámra alkalmas:
56
Osztásmérték:
0 mm
Hosszúság:
19 mm
Modulszélesség:
56
Keresztmetszet:
16 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
415 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szín:
egyéb
Szigetelt:
Nem
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Méretre vágható:
Igen
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
0 kA
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
0 kA