EATON - Sorolósín SN051367 - 264919
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 1
Pólusszám - 2
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Névleges tartós áram (Iu) - 50 A
Készülékszámra alkalmas - 8
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082649197
Sonepar cikkszám
SN051367
Gyártói cikkszám
264919
Gyártói típuskód
Z-SV-10/N-F/13
Fázisok száma:
1
Pólusszám:
2
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Névleges tartós áram (Iu):
50 A
Készülékszámra alkalmas:
8
Osztásmérték:
17.95 mm
Hosszúság:
17.6 mm
Modulszélesség:
13
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
415 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szín:
egyéb
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
0 kV
Méretre vágható:
Igen
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
25 kA
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
0 kA