EATON - Sorolósín SPI-hez és SP-B+C-hez SN034567 - 274081
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 1
Pólusszám - 5
Elektromos csatlakozó típusa - villa
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Készülékszámra alkalmas - 5
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082740818
Sonepar cikkszám
SN034567
Gyártói cikkszám
274081
Gyártói típuskód
Z-GV-U/5
Fázisok száma:
1
Pólusszám:
5
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Készülékszámra alkalmas:
5
Osztásmérték:
17.8 mm
Hosszúság:
88.4 mm
Modulszélesség:
5
Keresztmetszet:
16 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
400 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
0 kV
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
0 kA
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
0 kA