EATON - Sorolósín végzáró elem műanyag 2 vagy 3pol 10A-es sínhez GT92521 - 120805
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 16 mm
Szélesség - 17 mm
Kivitel - véglezáró
Alkalmas - egyéb
Mélység - 8 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4015081186358
Sonepar cikkszám
GT92521
Gyártói cikkszám
120805
Gyártói típuskód
BB-EC/2+3P
Hosszúság:
16 mm
Szélesség:
17 mm
Kivitel:
véglezáró
Alkalmas:
egyéb
Mélység:
8 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
egyéb
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartozék gyűjtősínekhez ; Soroló sín burkoló elem 2 vagy 3pol 10A-es sínhez