EATON - Sorolósín végzáró SN115908 - 168823
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 26 mm
Szélesség - 18 mm
Kivitel - véglezáró
Alkalmas - egyéb
Mélység - 11 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN115908
Gyártói cikkszám
168823
Gyártói típuskód
BB-EV-EC/2-3P
Hosszúság:
26 mm
Szélesség:
18 mm
Kivitel:
véglezáró
Alkalmas:
egyéb
Mélység:
11 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
egyéb
Sorolósín végzáró