EATON - Standard előlap /TM központosan beép. SN045644 - 239022
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - egyéb
Felirat nyelve - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - ezüst
Alak - négyzetes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9008790220043
Sonepar cikkszám
SN045644
Gyártói cikkszám
239022
Gyártói típuskód
TM/EZ-FRONTSCHILD-NR(*)
Nyomtatott felirat:
egyéb
Felirat nyelve:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
ezüst
Alak:
négyzetes
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
28 mm
Magasság:
1 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőberendezés felirati tábla ; Standard előlap /TM központosan beép.