EATON - Standard kioldóblokk elektromot. védőkapcsolóhoz GT58768 - 121726
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 8-32 A
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 32 A
Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
82 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081195367
Sonepar cikkszám
GT58768
Gyártói cikkszám
121726
Gyártói típuskód
PKE-XTU-32
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
8-32 A
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
32 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
elektronikus kioldó
Névleges kapcsolóáram:
32 A
Külső áramellátás szükséges:
Nem
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
690-690 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
690-690 V
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
690-690 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
690-690 V
Üzemi feszültség DC:
690-690 V
Szélesség:
45 mm
Magasság:
64.2 mm
Mélység:
41.6 mm