EATON - Starter kit, cage nuts & accessory screws IP21 SN049514 - RPKIT01X
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 50 mm
Tartósínre szerelés lehetséges - Igen
Szélesség - 2 mm
Magasság - 50 mm
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711426635500
Sonepar cikkszám
SN049514
Gyártói cikkszám
RPKIT01X
Gyártói típuskód
Starter kit, cage nuts & acces
Mélység:
50 mm
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Szélesség:
2 mm
Magasság:
50 mm
Szín:
fekete
RAL-szám:
9005
Modulszélesség:
0
Üzemi hőmérséklet:
0-40 °C
Árnyékolással:
Nem
Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Védettség (IP):
IP21
Besorolható ház:
Nem
Szellőző nyílásokkal:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Elektromos szekrény (üres) ; Starter kit, cage nuts & accessory screws