EATON - STOP nyomógomb, fekete IP65 SN050451 - 257063
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros
Kupak átmérője - 28 mm
Védettség (IP) - IP65
Gomb építési formája - nagy
Nyílás magassága - 0 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082570637
Sonepar cikkszám
SN050451
Gyártói cikkszám
257063
Gyártói típuskód
Q25PV-S
Gomb színe:
piros
Kupak átmérője:
28 mm
Védettség (IP):
IP65
Gomb építési formája:
nagy
Nyílás magassága:
0 mm
Nyílás átmérője:
16 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Reteszelés feloldásának módja:
húzás-kireteszelés
Lencse formája:
kerek
Nyílás szélessége:
0 mm
Védettség (NEMA):
1
Megvilágítható:
Nem
Világítással:
Nem
Lámpa tápfeszültsége:
0 V
Visszaálló:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Elülső gyűrű színe:
fekete