Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Straps, Velcro Buckle 230mm 10pcs SN049387 - ETN-CMVBCKL

EATON
MásolásMásolás
EATON - Straps, Velcro Buckle 230mm 10pcs SN049387

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mélység - 230 mm

  • Házfajta - zárt

  • Tartósínre szerelés lehetséges - Igen

  • Szélesség - 25 mm

  • Magasság - 2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN049387

Gyártói cikkszám

ETN-CMVBCKL

Gyártói típuskód

Straps, Velcro Buckle 230mm 10

Mélység:

230 mm

Házfajta:

zárt

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Szélesség:

25 mm

Magasság:

2 mm

Anyag:

egyéb

Felület kivitele:

kezeletlen

Szín:

fekete

RAL-szám:

9005

Modulszélesség:

0

Üzemi hőmérséklet:

0-40 °C

Árnyékolással:

Nem

Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Védettség (IP):

egyéb

Besorolható ház:

Nem

Szellőző nyílásokkal:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Elektromos szekrény (üres) ; Straps, Velcro Buckle 230mm 10pcs