EATON - Sülly.inst.elo. Kompletten (MSW), IP30, fehér SN036222 - 105937
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 4
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 24
Ház anyaga - acél
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
110 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081056897
Sonepar cikkszám
SN036222
Gyártói cikkszám
105937
Gyártói típuskód
BP-U-600/7-C-W
Sorok száma:
4
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
24
Ház anyaga:
acél
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
600 mm
Magasság:
700 mm
Beépítési mélység:
240 mm
Mélység:
247 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9016
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Sülly.inst.elo. Kompletten (MSW), IP30, fehér